https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-HANTA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJneU55OHhNREV4TURFM05qRTVPRFk0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5SVFVNVVRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTYzNDM1NDE2NmY1NGU2YmRlOGMwZWM3NTRkMTBmMjJhYzE5ZjQ5MmRmNTY4N2RmZDRhMjJiMDhjMmRhODY5MA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B031140.HANTA
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B031140.HANTA
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B031140.HANTA
BDI #
24199228
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B031140-HANTA/p/24199228
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
9,024
EAN
0759170266227
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
40:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.54
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
43.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
43.8
Stredová vzdialenosť - palce
1.54
Stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
8.81
Celková dĺžka – milimetre
223.774
Celková šírka - palce
8.04
Celková šírka – milimetre
204.216
Celková výška - palce
7.63
Celková výška – milimetre
193.802
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
475Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.72HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.38
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
111.252
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.99
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.546
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
444In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 60 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
15
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,406 palce | 10,312 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov