![B041120.TAQTJ](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-TAQTJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneU1TOHhNREV4TURJNE5qVTVOREEzT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5VVFWRlVTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTgyODJkNzZiZGIzYzU3MzcxYWM5OGFiYjI1MThhOGM0NTVlOTQzNjVkMmRmZGE3NTEyNGRkMjU5YTM3OWUyOA)
![B041120.TAQTJ](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-TAQTJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneU1TOHhNREV4TURJNE5qVTVOREEzT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5VVFWRlVTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTgyODJkNzZiZGIzYzU3MzcxYWM5OGFiYjI1MThhOGM0NTVlOTQzNjVkMmRmZGE3NTEyNGRkMjU5YTM3OWUyOA)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B041120.TAQTJ
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B041120.TAQTJ
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B041120.TAQTJ
BDI #
24201091
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B041120-TAQTJ/p/24201091
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
8,498
EAN
0759170275540
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.5
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
9.07
Celková dĺžka – milimetre
230.378
Celková šírka - palce
7.56
Celková šírka – milimetre
192.024
Celková výška - palce
8.28
Celková výška – milimetre
210.312
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
710Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.8HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
96.774
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
675In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.324
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 78 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov