https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LAQVD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnME9TOHhNREV4TURJMU9EYzBNVEkzT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWRldSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDE3MjVkZTI1Y2FjZjAyNGRkNTBiOWY5ZjJhYjA4OTYxZGYwZmU3NzJhZDVhYmRmYzUzZWNkMTI3NDNmZDZhMg
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B04115.0LAQVD
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B04115.0LAQVD
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B04115.0LAQVD
BDI #
24200758
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B04115-0LAQVD/p/24200758
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
10,745
EAN
0759170273874
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Up Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
350
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
9.33
Celková dĺžka – milimetre
236.982
Celková šírka - palce
8.44
Celková šírka – milimetre
214.376
Celková výška - palce
7.56
Celková výška – milimetre
192.024
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
710Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
4.38HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.97
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
50.038
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
559In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 90 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
18
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,406 palce | 10,312 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov