![B051115.WAQVA](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-WAQVA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobFppOHhNREV4TURNd056UXpORFV5Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5WFFWRldRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2E1ZmE0ODVmOWJiZWE1YmI0NThlNDM1YTdmZWRlOGFmM2ZmMDdhNWMzM2Q4MzIxNmE3ZWM4MjBlYWMyOGMyMg)
![B051115.WAQVA](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-WAQVA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobFppOHhNREV4TURNd056UXpORFV5Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5WFFWRldRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2E1ZmE0ODVmOWJiZWE1YmI0NThlNDM1YTdmZWRlOGFmM2ZmMDdhNWMzM2Q4MzIxNmE3ZWM4MjBlYWMyOGMyMg)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B051115.WAQVA
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B051115.WAQVA
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B051115.WAQVA
BDI #
24202542
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B051115-WAQVA/p/24202542
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
8,544
EAN
0759170282777
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.6
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
116.6
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
9.65
Celková dĺžka – milimetre
245.11
Celková šírka - palce
7.94
Celková šírka – milimetre
201.676
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
875Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.68HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
107.95
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.39
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
60.706
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
919In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.28
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
57.912
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Standard Unit | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Economical | Flexible | Compact | 84 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
18
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov