https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-LARVB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnek55OHhNREV4TURJMk1UZ3lNVFEzTUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5TVFWSldRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjhiYmE5NzY0YjQ2Yzc1MjEyOTA3ZDMzNDA2MGM4YWMyNzcxNWVkMzA3YmI5N2VjODY1NTZiMTZhYWYzNTAyOQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B051120.LARVB
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B051120.LARVB
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B051120.LARVB
BDI #
24203820
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B051120-LARVB/p/24203820
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
9,961
EAN
0759170289165
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Up and Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.5
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
9.65
Celková dĺžka – milimetre
245.11
Celková šírka - palce
9.5
Celková šírka – milimetre
241.3
Celková výška - palce
9.38
Celková výška – milimetre
238.252
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
875Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
2.08HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.13
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
79.502
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.39
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
60.706
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
927In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Vertical Base-Low | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 80 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
20
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,469 palce | 11,913 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov