https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-HAQXD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJneFlpOHhNREV4TURJeU5EQTNNamN6TkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5SVFWRllSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGMwZWMxYTM1ZGE4NTM1MGU2ZGQ4YWU3NmQ2NWFkNjIwOTBlODkyZDczZGVkYzQ5OTdhNzNmZjI5ZGM3YTcwZg
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B05115.0HAQXD
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B05115.0HAQXD
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B05115.0HAQXD
BDI #
24204620
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B05115-0HAQXD/p/24204620
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
14,224
EAN
0759170293162
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Up Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
350
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
9.65
Celková dĺžka – milimetre
245.11
Celková šírka - palce
9.5
Celková šírka – milimetre
241.3
Celková výška - palce
9.38
Celková výška – milimetre
238.252
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
875Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
5.07HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.13
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.702
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.88
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.952
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.39
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
60.706
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
757In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 91 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
20
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Up Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,469 palce | 11,913 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov