https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAQTA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMFlTOHhNREV4TURJd01qUXhNekE0Tmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FWRlVRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTc5OTA0OTA4ZTc1N2QyODI4MDk2ZGZiMTk1MjI0ZTZhMzNhMDkxN2IzNDQ5OWEwZDViMDNmMGYzZGY2MDMzOQ
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B05117.5BAQTA
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B05117.5BAQTA
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B05117.5BAQTA
BDI #
24211153
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B05117-5BAQTA/p/24211153
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
9,196
EAN
0759170325832
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
7.5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
233.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
233.3
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
10.215
Celková dĺžka – milimetre
259.461
Celková šírka - palce
7.94
Celková šírka – milimetre
201.676
Celková výška - palce
8.22
Celková výška – milimetre
208.788
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
875Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
4.12HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.97
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
126.238
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.39
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
60.706
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
818In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
76.2
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Over Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 89 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
20
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 7.5:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,469 palce | 11,913 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov