![B061110.TAATL](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-TAATL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJobVlTOHhNREV4TURJMk16TTJNVFUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5VVFVRlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjIyOTkxMGM5NjZlODlkZWZhNWQ4NDUyNzNkYjE3M2UxOWUwMmJhMmUyYWViNzM4OGJlOTdhNDI5ZDA3Njc0Yw)
![B061110.TAATL](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-TAATL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJobVlTOHhNREV4TURJMk16TTJNVFUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5VVFVRlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjIyOTkxMGM5NjZlODlkZWZhNWQ4NDUyNzNkYjE3M2UxOWUwMmJhMmUyYWViNzM4OGJlOTdhNDI5ZDA3Njc0Yw)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B061110.TAATL
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B061110.TAATL
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B061110.TAATL
BDI #
24210003
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B061110-TAATL/p/24210003
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
9,744
EAN
0759170320059
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.38
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
2.38
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
10.51
Celková dĺžka – milimetre
266.954
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
10.99
Celková výška – milimetre
279.146
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1100Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
5.32HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.88
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.952
Výstupná diera - palce
1.438
Výstupná diera – milimetre
36.525
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
1342In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Torque Arm Mounted | Economical | Flexible | Compact | 89 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov