![B061115.BANVE](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BANVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek1TOHhNREV4TURFM01qRTJPREl5TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FVNVdSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjc4NWFlOWNiZjc1YmY2YWEzYjNjODZjNmUyZjE2Yzg0ODhhY2JmYTg0ZjNkNDBhYTBiNjIzZTMxZTY5MjBiNA)
![B061115.BANVE](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BANVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnek1TOHhNREV4TURFM01qRTJPREl5TWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FVNVdSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjc4NWFlOWNiZjc1YmY2YWEzYjNjODZjNmUyZjE2Yzg0ODhhY2JmYTg0ZjNkNDBhYTBiNjIzZTMxZTY5MjBiNA)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B061115.BANVE
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B061115.BANVE
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B061115.BANVE
BDI #
24209405
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B061115-BANVE/p/24209405
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
11,407
EAN
0759170317066
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
15:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.38
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
116.6
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
116.6
Stredová vzdialenosť - palce
2.38
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
11.02
Celková dĺžka – milimetre
279.908
Celková šírka - palce
8.34
Celková šírka – milimetre
211.836
Celková výška - palce
8.13
Celková výška – milimetre
206.502
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1100Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
3.93HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
71.12
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.77
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
70.358
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
1524In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.18
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
131.572
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Under Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 87 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
25
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 15:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,469 palce | 11,913 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov