![B06115.0BAEV2](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAEV2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMVpDOHhNREV4TURFMk9UZzBNVFk1TkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FVVldNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2Q2MjNkODlmZTViZDEyZjAwOGMxZWVjODY5YjJkYmJjNjU1MTExNmQ3MjZkZGRiOWYyMmViMTE0ZTcwMmQ0OA)
![B06115.0BAEV2](/medias/INDCNDSPDRED-RA-B-BAEV2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMVpDOHhNREV4TURFMk9UZzBNVFk1TkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUWw5Q1FVVldNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8N2Q2MjNkODlmZTViZDEyZjAwOGMxZWVjODY5YjJkYmJjNjU1MTExNmQ3MjZkZGRiOWYyMmViMTE0ZTcwMmQ0OA)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
B06115.0BAEV2
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE B06115.0BAEV2
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
B06115.0BAEV2
BDI #
24209099
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/B06115-0BAEV2/p/24209099
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
10,55
EAN
0759170315536
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.38
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
350
Stredová vzdialenosť - palce
2.38
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
B
Celková dĺžka - palce
11.02
Celková dĺžka – milimetre
279.908
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
8.13
Celková výška – milimetre
206.502
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1100Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
7.51HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.8
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
71.12
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Aluminum
Výstupný krútiaci moment
1242In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.18
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
131.572
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit With Horizontal Base | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Worm Under Driven | Other Mount Horizontal Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 92 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
25
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,469 palce | 11,913 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov