DODGE
DODGE
BB1083 250-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
DODGE DODGE
Popis
DODGE BB1083 250-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BB1083 250-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
BDI #
296669
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BB1083-250-CC-36-44-2-3-8-S-SHFT/p/296669
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
136,054
EAN
0782476444969
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
35:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.51
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
12.954
Uchytávací rám
254TC/256TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
50
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
48
Stredová vzdialenosť - palce
0.51
Stredová vzdialenosť – milimetre
12.954
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
24.47
Celková dĺžka – milimetre
621.538
Celková šírka - palce
14.565
Celková šírka – milimetre
369.951
Celková výška - palce
13.58
Celková výška – milimetre
344.932
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
5586Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
19.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.84
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
199.136
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.375
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
60.325
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.72
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
119.888
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
25251In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
8.35
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
212.09
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BB1083 250-CC 36.44 2-3/8 S SHFT
Váha / libry
296
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,87 palce | 22,098 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov