DODGE
DODGE
BB1283 180-CC 295.38 2-7/8 S SHFT
DODGE DODGE
Popis
DODGE BB1283 180-CC 295.38 2-7/8 S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BB1283 180-CC 295.38 2-7/8 S SHFT
BDI #
296691
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BB1283-180-CC-295-38-2-7-8-S-SHFT/p/296691
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
181,406
EAN
0782476445218
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
300:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.79
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
20.066
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
6
Stredová vzdialenosť - palce
0.79
Stredová vzdialenosť – milimetre
20.066
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
24.86
Celková dĺžka – milimetre
631.444
Celková šírka - palce
17.325
Celková šírka – milimetre
440.055
Celková výška - palce
16.65
Celková výška – milimetre
422.91
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
6907Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
3.91HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
9.64
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
244.856
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
73.025
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
5.51
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
41623In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
10.43
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
264.922
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BB1283 180-CC 295.38 2-7/8 S SHF
Váha / libry
401
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
1,02 palce | 25,908 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov