DODGE
DODGE
BB1283 210-CC 136.07 2-7/8 S SHFT
DODGE DODGE
Popis
DODGE BB1283 210-CC 136.07 2-7/8 S SHFT
Speed Reducer; Right Angle; 125:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BB1283 210-CC 136.07 2-7/8 S SHFT
BDI #
296705
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BB1283-210-CC-136-07-2-7-8-S-SHFT/p/296705
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
204,082
EAN
0782476445393
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
125:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.79
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
20.066
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
14
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
13
Stredová vzdialenosť - palce
0.79
Stredová vzdialenosť – milimetre
20.066
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
26.76
Celková dĺžka – milimetre
679.704
Celková šírka - palce
17.325
Celková šírka – milimetre
440.055
Celková výška - palce
16.65
Celková výška – milimetre
422.91
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
6907Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
8.49HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
9.64
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
244.856
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
73.025
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
5.51
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
139.954
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
41623In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
10.43
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
264.922
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BB1283 210-CC 136.07 2-7/8 S SHF
Váha / libry
416
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 125:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
1,02 palce | 25,908 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov