DODGE
DODGE
BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69
DODGE DODGE
Popis
DODGE BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BB1483CN180TC/306.08A1ASI3.625X6.69
BDI #
296744
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BB1483CN180TC-306-08A1ASI3-625X6-69/p/296744
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
351,474
EAN
0782476445768
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
300:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.46
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
37.084
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
6
Stredová vzdialenosť - palce
1.46
Stredová vzdialenosť – milimetre
37.084
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
28.07
Celková dĺžka – milimetre
712.978
Celková šírka - palce
20.475
Celková šírka – milimetre
520.065
Celková výška - palce
19.8
Celková výška – milimetre
502.92
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
13027Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
6.01HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
10.94
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
277.876
Priemer výstupného hriadeľu - palce
3.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
92.075
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
6.69
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
169.926
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
66221In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
12.4
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
314.96
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BB1483 180-CC 306.08 3-5/8 S SHF
Váha / libry
606
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
1,3 palce | 33,02 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov