DODGE
DODGE
BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
DODGE DODGE
Popis
DODGE BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
BDI #
296988
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BF1083-210-CC-36-44-TAPERED/p/296988
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
124,717
EAN
0782476446574
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
35:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.51
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
12.954
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
50
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
48
Stredová vzdialenosť - palce
0.51
Stredová vzdialenosť – milimetre
12.954
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
24.66
Celková dĺžka – milimetre
626.364
Celková šírka - palce
9.91
Celková šírka – milimetre
251.714
Celková výška - palce
13.58
Celková výška – milimetre
344.932
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
8196Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
19.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.84
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
199.136
Rozsah výstupnej diery - palce
1-11/16 To 2-11/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
42.863 To 68.263
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
25251In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
8.35
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
212.09
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BF1083 210-CC 36.44 TAPERED
Váha / libry
281
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 35:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,63 palce | 16 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov