DODGE
DODGE
BF1483 180-CC 101.53 TAPERED
DODGE DODGE
Popis
DODGE BF1483 180-CC 101.53 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BF1483 180-CC 101.53 TAPERED
BDI #
297072
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BF1483-180-CC-101-53-TAPERED/p/297072
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
283,447
EAN
0782476447380
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.46
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
37.084
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
10HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17
Stredová vzdialenosť - palce
1.46
Stredová vzdialenosť – milimetre
37.084
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
27.89
Celková dĺžka – milimetre
708.406
Celková šírka - palce
13.785
Celková šírka – milimetre
350.139
Celková výška - palce
19.8
Celková výška – milimetre
502.92
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
18035Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
10.36HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
10.94
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
277.876
Rozsah výstupnej diery - palce
2-3/16 To 3-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
55.563 To 87.313
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
37894In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
12.4
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
314.96
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BF1483 180-CC 101.53 TAPERED
Váha / libry
606
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,945 palce | 24 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov