DODGE
DODGE
BF1483 210-CC 251.55 TAPERED
DODGE DODGE
Popis
DODGE BF1483 210-CC 251.55 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BF1483 210-CC 251.55 TAPERED
BDI #
297085
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BF1483-210-CC-251-55-TAPERED/p/297085
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
283,447
EAN
0782476447472
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
250:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.46
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
37.084
Uchytávací rám
213TC/215TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
7.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
7
Stredová vzdialenosť - palce
1.46
Stredová vzdialenosť – milimetre
37.084
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
29.74
Celková dĺžka – milimetre
755.396
Celková šírka - palce
13.785
Celková šírka – milimetre
350.139
Celková výška - palce
19.8
Celková výška – milimetre
502.92
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
21381Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
7.81HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.375
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
34.925
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
10.94
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
277.876
Rozsah výstupnej diery - palce
2-3/16 To 3-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
55.563 To 87.313
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
70848In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
12.4
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
314.96
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BF1483 210-CC 251.55 TAPERED
Váha / libry
617
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 213TC/215TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-3/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,945 palce | 24 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov