DODGE
DODGE
BF1683 250-CC 199.54 TAPERED
DODGE DODGE
Popis
DODGE BF1683 250-CC 199.54 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BF1683 250-CC 199.54 TAPERED
BDI #
297130
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BF1683-250-CC-199-54-TAPERED/p/297130
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
480,726
EAN
0782476447908
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
254TC/256TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
15HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
8.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
9
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
33.16
Celková dĺžka – milimetre
842.264
Celková šírka - palce
16.15
Celková šírka – milimetre
410.21
Celková výška - palce
23.62
Celková výška – milimetre
599.948
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
32783Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
16.64HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
12.79
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
324.866
Rozsah výstupnej diery - palce
2-7/16 To 4-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
61.913 To 112.713
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
119556In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
14.76
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
374.904
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BF1683 250-CC 199.54 TAPERED
Váha / libry
1043
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 254TC/256TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
1,181 palce | 30 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov