DODGE
DODGE
BF1683 280-CC 32.53 TAPERED
DODGE DODGE
Popis
DODGE BF1683 280-CC 32.53 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 284TC/286TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BF1683 280-CC 32.53 TAPERED
BDI #
297135
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BF1683-280-CC-32-53-TAPERED/p/297135
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
487,528
EAN
0782476447953
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
284TC/286TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
54
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
34.08
Celková dĺžka – milimetre
865.632
Celková šírka - palce
16.15
Celková šírka – milimetre
410.21
Celková výška - palce
23.62
Celková výška – milimetre
599.948
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
19423Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
81.07HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
47.625
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
12.79
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
324.866
Rozsah výstupnej diery - palce
2-7/16 To 4-7/16
Rozsah výstupnej diery – milimetre
61.913 To 112.713
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
94984In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
14.76
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
374.904
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BF1683 280-CC 32.53 TAPERED
Váha / libry
1054
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 284TC/286TC; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 1-7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
1,181 palce | 30 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov