DODGE
DODGE
BF483 140-LN 75.45 TAPERED
DODGE DODGE
Popis
DODGE BF483 140-LN 75.45 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BF483 140-LN 75.45 TAPERED
BDI #
297213
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BF483-140-LN-75-45-TAPERED/p/297213
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
147,392
EAN
0782476269876
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
75:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.43
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
10.922
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Coupling
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
23.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
23
Stredová vzdialenosť - palce
0.43
Stredová vzdialenosť – milimetre
10.922
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
18.39
Celková dĺžka – milimetre
467.106
Celková šírka - palce
6.61
Celková šírka – milimetre
167.894
Celková výška - palce
7.36
Celková výška – milimetre
186.944
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1983Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.47HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.98
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
101.092
Rozsah výstupnej diery - palce
1 To 1-1/2
Rozsah výstupnej diery – milimetre
25.4 To 38.1
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
3985In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.41
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
112.014
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BF483 140-LN 75.45 TAPERED
Váha / libry
67
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Coupling Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov