DODGE
DODGE
BF883 56-CC 246.13 TAPERED
DODGE DODGE
Popis
DODGE BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
BF883 56-CC 246.13 TAPERED
BDI #
297298
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/BF883-56-CC-246-13-TAPERED/p/297298
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
96,145
EAN
0782476269982
Obchodný názov
QUANTIS
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
250:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.79
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
20.066
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Bushed
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
7
Stredová vzdialenosť - palce
0.79
Stredová vzdialenosť – milimetre
20.066
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
RHB
Celková dĺžka - palce
17.72
Celková dĺžka – milimetre
450.088
Celková šírka - palce
8.26
Celková šírka – milimetre
209.804
Celková výška - palce
11.61
Celková výška – milimetre
294.894
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
3612Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
1.28HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.3
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
160.02
Rozsah výstupnej diery - palce
1-7/16 To 2-3/8
Rozsah výstupnej diery – milimetre
36.513 To 60.325
Materiál a úprava hlavice
Class 30 Gray Iron
Výstupný krútiaci moment
11368In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
7.09
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
180.086
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
BF883 56-CC 246.13 TAPERED
Váha / libry
140
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 250:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; RHB Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,63 palce | 16 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov