BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
DTR090H-004-0-RM090-39 (22MM BORE)
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR DTR090H-004-0-RM090-39 (22MM BORE)
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series
Katalógové číslo výrobcu
DTR090H-004-0-RM090-39 (22MM BORE)
BDI #
849472
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/DTR090H-004-0-RM090-39-(22MM-BORE)/p/849472
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111540
Váha / Kilogram
4,082
EAN
0781711202357
Obchodný názov
DURATRUE 90
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
4:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
0
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Hollow Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
437.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
0
Ozubenie
Planetary
Rad od výrobcu
DTR
Celková dĺžka - palce
5.894
Celková dĺžka – milimetre
149.708
Celková šírka - palce
3.543
Celková šírka – milimetre
90
Celková výška - palce
7.493
Celková výška – milimetre
190.319
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
Not Available
Výstupná diera - palce
0.866
Výstupná diera – milimetre
22
Rozsah výstupnej diery - palce
0.591 To 0.866
Rozsah výstupnej diery – milimetre
15 To 22
Materiál a úprava hlavice
Anodized Aluminum
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Planetary
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Váha / libry
9.03894
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 4:1 Ratio; Hollow Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Planetary; DTR Series
Priemer skrutkovej diery
0,256 palce | 6,5 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov