https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-039-AHN-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobVlpOHhNREV4TURNM016ZzRPREF6TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d016bGZRVWhPWDFoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzFlYmVjNTU5OTNiZjc1OWM2YjNjZTZlYzBlMGE4YjlmM2RhYmI2MTRhYjcxOGNjN2U4ZTJhMWU0ZjVhOTE0
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F039010.AHNX02
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F039010.AHNX02
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F039010.AHNX02
BDI #
24186672
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F039010-AHNX02/p/24186672
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
19,206
EAN
0766234500869
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.54
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
1.54
Stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
10.29
Celková dĺžka – milimetre
261.366
Celková šírka - palce
7.89
Celková šírka – milimetre
200.406
Celková výška - palce
7.91
Celková výška – milimetre
200.914
Montážna metóda
Right
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
450Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.84HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.13
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.702
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.45
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
87.63
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.95
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
49.53
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
597In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.91
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
48.514
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 90 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
26
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov