https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-039-DW-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJneFpDOHhNREV4TURNNU1qQXdPRGN6TkM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d016bGZSRmRmVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ3MTFiYWI4MjYwOThlMzY1YjQ5ZjVlYzc5ODI3ZWMwYTM4YmM2NGNjNzRlMjYwMTJiNjhiYjc2ODI2MGQ1ZTk
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0390100DWAT03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F0390100DWAT03
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F0390100DWAT03
BDI #
24193315
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F0390100DWAT03/p/24193315
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
22,908
EAN
0766234533966
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.54
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17.5
Stredová vzdialenosť - palce
1.54
Stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
11.64
Celková dĺžka – milimetre
295.656
Celková šírka - palce
6.5
Celková šírka – milimetre
165.1
Celková výška - palce
6.7
Celková výška – milimetre
170.18
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
450Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.33HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.45
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
87.63
Výstupná diera - palce
1
Výstupná diera – milimetre
25.4
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
911In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.91
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
48.514
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
26
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov