https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-039-DWN-V-02-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJobVl5OHhNREV4TURNNU5ETXpOVEkyTWk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d016bGZSRmRPWDFaZk1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTUxOTA5YWEyNGFkMjk3NGNjNGY1MDhkNmJiNDA3NTgxMDY0MTcxZmViZjcyNTEzZTRkYjk3MTdkMDY1ZWIwOA
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F039075.DWNV02
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F039075.DWNV02
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F039075.DWNV02
BDI #
24197420
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F039075-DWNV02/p/24197420
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
23,452
EAN
0766234555937
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
75:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.54
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
23.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
23.333
Stredová vzdialenosť - palce
1.54
Stredová vzdialenosť – milimetre
39.116
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
11.64
Celková dĺžka – milimetre
295.656
Celková šírka - palce
7.56
Celková šírka – milimetre
192.024
Celková výška - palce
6.7
Celková výška – milimetre
170.18
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
450Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.45HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.45
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
87.63
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.75
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
19.05
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.95
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
49.53
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
958In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.91
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
48.514
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 80 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
26
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 75:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov