![F0440150DWRT03](/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-DWR-T-03-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMFppOHhNREV4TURReE9URTBNRFl6T0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZSRmRTWDFSZk1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y2NWU4MGU5NjYwMjgyZTZhYWQ1YzI3YjQ2OGNiNzgyMmZmMjdmNGM3MGE3MWQ0N2I0N2Y4ODIwM2VkNTEwMw)
![F0440150DWRT03](/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-044-DWR-T-03-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMFppOHhNREV4TURReE9URTBNRFl6T0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05EUmZSRmRTWDFSZk1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y2NWU4MGU5NjYwMjgyZTZhYWQ1YzI3YjQ2OGNiNzgyMmZmMjdmNGM3MGE3MWQ0N2I0N2Y4ODIwM2VkNTEwMw)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0440150DWRT03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F0440150DWRT03
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F0440150DWRT03
BDI #
24193675
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F0440150DWRT03/p/24193675
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
25,235
EAN
0766234536004
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
150:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right and Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.33HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
11.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
11.667
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
12.09
Celková dĺžka – milimetre
307.086
Celková šírka - palce
8.62
Celková šírka – milimetre
218.948
Celková výška - palce
7.06
Celková výška – milimetre
179.324
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
750Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.33HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
96.774
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.95
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
49.53
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1390In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.324
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit | 78 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
28
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,315 palce | 8 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov