https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-050-DH-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJnM09TOHhNREV4TURRME5URTFPRFF6TUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05UQmZSRWhmVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVmNmZhOWIwMDVlYjBiOGUwNThjMmIzNDdkZDRhYTU0MTMzZmE2NWQ5YmVkYTRmNDRjNDcxYWM3YTYzNjI4MDI
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0500300DHGT03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F0500300DHGT03
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F0500300DHGT03
BDI #
24196062
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F0500300DHGT03/p/24196062
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
27,744
EAN
0766234548601
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
300:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.97
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
5.833
Stredová vzdialenosť - palce
1.97
Stredová vzdialenosť – milimetre
50.038
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
12.27
Celková dĺžka – milimetre
311.658
Celková šírka - palce
7.4
Celková šírka – milimetre
187.96
Celková výška - palce
7.5
Celková výška – milimetre
190.5
Montážna metóda
Right
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
950Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.23HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.63
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
16
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
107.95
Výstupná diera - palce
1.188
Výstupná diera – milimetre
30.175
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1650In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.28
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
57.912
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 67 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
33
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 300:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.63" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov