https://www.bdiexpress.com/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-AF-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1DOHhNREV4TURRMU9EUXlPVFEzTUM5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZRVVpmV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1ZjJmMTJhOWM3NjE3MmRjMzI0ZmY1MTFlNDcyZjQ5ODQxNWMwMzJlMzIwNDc4NWUyM2I1MDQwOTZhY2NhMTU
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F060010.AFFX03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F060010.AFFX03
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F060010.AFFX03
BDI #
24190161
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F060010-AFFX03/p/24190161
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
26,393
EAN
0766234517997
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.37
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
2.37
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
11.54
Celková dĺžka – milimetre
293.116
Celková šírka - palce
9.12
Celková šírka – milimetre
231.648
Celková výška - palce
9.33
Celková výška – milimetre
236.982
Montážna metóda
Left
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1250Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.43HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.13
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.702
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.87
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.698
Výstupná diera - palce
1.125
Výstupná diera – milimetre
28.575
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1570In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit Output Flange on Left | Other Mount Flange Mounted | 90 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
41
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov