![F0600100DHPV03](/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DHP-V-03-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMFpTOHhNREV4TURRNE1EUTBPVFUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRWhRWDFaZk1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDBhNTcwNTUyYTVjZGUwOWYyMWM5MTBhMjc0MzM3MGRlZWMzNDRmN2M3NWYzZjg1MDc2MjhhYTA2OWFiZWY2Zg)
![F0600100DHPV03](/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-DHP-V-03-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnMFpTOHhNREV4TURRNE1EUTBPVFUyTmk5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZSRWhRWDFaZk1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDBhNTcwNTUyYTVjZGUwOWYyMWM5MTBhMjc0MzM3MGRlZWMzNDRmN2M3NWYzZjg1MDc2MjhhYTA2OWFiZWY2Zg)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F0600100DHPV03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F0600100DHPV03
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F0600100DHPV03
BDI #
24192938
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F0600100DHPV03/p/24192938
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
33,652
EAN
0766234531962
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.37
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right and Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17.5
Stredová vzdialenosť - palce
2.37
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
12.88
Celková dĺžka – milimetre
327.152
Celková šírka - palce
14.82
Celková šírka – milimetre
376.428
Celková výška - palce
8.12
Celková výška – milimetre
206.248
Montážna metóda
Right
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1250Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.02HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.88
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.352
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.87
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.698
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
57.15
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
2790In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor with Planetary | Standard Unit Output Flange on Right | Other Mount Flange Mounted | 76 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
41
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 0.88" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,394 palce | 10 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov