![F060060.ABGX03](/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-AB-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE9TOHhNREV4TURRMU16Y3hNRGczT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZRVUpmV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJmNDRmY2FkZGU3YWZlNDhkNTA3YzA4MDA5YmEwYjZlYTllMTJiMzM4N2VlZDYyZWFhYWY4ZDk3ZDZjMmY2Yjg)
![F060060.ABGX03](/medias/INDCNDSPDRED-RA-F-060-AB-X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnNE9TOHhNREV4TURRMU16Y3hNRGczT0M5SlRrUkRUa1JUVUVSU1JVUmZVa0ZmUmw4d05qQmZRVUpmV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJmNDRmY2FkZGU3YWZlNDhkNTA3YzA4MDA5YmEwYjZlYTllMTJiMzM4N2VlZDYyZWFhYWY4ZDk3ZDZjMmY2Yjg)
CONE DRIVE
CONE DRIVE
F060060.ABGX03
CONE DRIVE CONE DRIVE
Popis
CONE DRIVE F060060.ABGX03
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F060060.ABGX03
BDI #
24192832
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F060060-ABGX03/p/24192832
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN CONEDRIVE.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
26,198
EAN
0766234531313
Obchodný názov
ACCUDRIVE
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
60:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.37
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Uchytávací rám
182TC/184TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
29.2
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
29.167
Stredová vzdialenosť - palce
2.37
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.198
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F
Celková dĺžka - palce
12.35
Celková dĺžka – milimetre
313.69
Celková šírka - palce
8.92
Celková šírka – milimetre
226.568
Celková výška - palce
10.08
Celková výška – milimetre
256.032
Montážna metóda
Universal
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1250Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.81HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.13
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.702
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
5.62
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
142.748
Výstupná diera - palce
1.188
Výstupná diera – milimetre
30.175
Materiál a úprava hlavice
Stainless Steel
Výstupný krútiaci moment
1560In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Unit to Allow Fitting of Motor | Standard Unit with Base Mounted Feet | 70 Percentage Efficiency | IP69K Ingress Protection | -22 To 200 Degree F Operating Temperature
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://conedrive.com
Váha / libry
41
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 60:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; F Series; 1.13" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,42 palce | 10,668 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov