BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F309B-5K-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F309B-5K-J
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Special; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F309B Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F309B-5K-J
BDI #
169049
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F309B-5K-J/p/169049
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
1,703
EAN
0781711455661
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
5:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.94
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
23.876
Uchytávací rám
Special
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.16HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
350
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
350
Stredová vzdialenosť - palce
0.94
Stredová vzdialenosť – milimetre
23.876
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
F309B
Celková dĺžka - palce
4.031
Celková dĺžka – milimetre
102.387
Celková šírka - palce
4.469
Celková šírka – milimetre
113.513
Celková výška - palce
3.594
Celková výška – milimetre
91.288
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Square
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
25Lbs
Zahrnutá základňa
Yes
Vstupná hodnota plus um
0.078HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.503
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
63.576
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.5
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
12.7
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
14In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.563
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
39.7
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Sub Fractional HP | Integral Horizontal Base | Prelubricated | No NEMA or IEC Standard Frame
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F309B-5-J
Interné číslo výrobcu
45566
Váha / libry
3.75
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Special; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; F309B Series; 1/2" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov