https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-700-RA-QL-R-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnek9DODVPREV5TkRFek16RTNNVFV3TDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGODNNREJmVWtGZlVVeGZVbDlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTRlNDZmODFhYmVlZGY3YWQ3YThlODAwOTcwNDBmNmYzYmJiYjI3ODZkYTk1NGI4ZDMyYWU0ZGM4OTk2ZjYxMQ
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F718-20-B5-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F718-20-B5-J
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F718-20-B5-J
BDI #
171448
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F718-20-B5-J/p/171448
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
8,664
EAN
0781711519356
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
20:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
87.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
87.5
Stredová vzdialenosť - palce
1.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
44.45
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
7.44
Celková dĺžka – milimetre
188.976
Celková šírka - palce
7.62
Celková šírka – milimetre
193.548
Celková výška - palce
7.12
Celková výška – milimetre
180.848
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
500Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.97HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
3.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
96.774
Priemer výstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
1.78
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
45.212
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
511In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
52.324
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F718-20-B5-J
Interné číslo výrobcu
51935
Váha / libry
20
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,313 palce | 7,95 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov