BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F721-10-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F721-10-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F721-10-B7-G
BDI #
171470
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F721-10-B7-G/p/171470
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
10,932
EAN
0781711519578
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
10:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
50.8
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
175
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
175
Stredová vzdialenosť - palce
2.06
Stredová vzdialenosť – milimetre
52.324
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
8.06
Celková dĺžka – milimetre
204.724
Celková šírka - palce
8
Celková šírka – milimetre
203.2
Celková výška - palce
7.65
Celková výška – milimetre
194.31
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
700Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.34HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.34
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
110.236
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.09
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
53.086
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
690In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.28
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
57.912
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
F721-10-B7-G
Interné číslo výrobcu
51957
Váha / libry
25
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 10:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov