https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-F700-K-B5-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnek5TODVPREV5TkRFME5EWTBNRE13TDBsT1JFSXRSMU5RUkZKRlJGOUdOekF3WDB0ZlFqVmZTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDFmZWMwNWFhMmFjNDBhNWQ2NmFiYWE3NmMwNzE4ZGFiY2Q1ZjEzMGJhNTUzNmI5NzM1NzViNjE0OTNlMDdlNA
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F724-40K-B5-H-T2
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F724-40K-B5-H-T2
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F724-40K-B5-H-T2
BDI #
22343008
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F724-40K-B5-H-T2/p/22343008
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
40:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.31
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
58.674
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right and Left Hand Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
43.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
43.8
Stredová vzdialenosť - palce
2.38
Stredová vzdialenosť – milimetre
60.452
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
8.44
Celková dĺžka – milimetre
214.376
Celková šírka - palce
10.18
Celková šírka – milimetre
258.572
Celková výška - palce
8.19
Celková výška – milimetre
208.026
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
900Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.08HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.88
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
123.952
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.38
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
60.452
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1206In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.5
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
63.5
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Single Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Right and Left Hand Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov