BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F738-30E-B9-J
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR F738-30E-B9-J
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 180TC/210C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
F738-30E-B9-J
BDI #
171610
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/F738-30E-B9-J/p/171610
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
39,054
EAN
0781711520970
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
180TC/210C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Right Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
3HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
58.3
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
58.3
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
12.5
Celková dĺžka – milimetre
317.5
Celková šírka - palce
12.38
Celková šírka – milimetre
314.452
Celková výška - palce
12.26
Celková výška – milimetre
311.404
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
3.56HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.63
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
193.802
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
3354In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.88
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
98.552
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Endcap
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
52097
Váha / libry
117.1
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; 180TC/210C; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov