BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWA721-150-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWA721-150-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
FWA721-150-B5-G
BDI #
171694
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/FWA721-150-B5-G/p/171694
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
15,921
EAN
0781711523391
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
150:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.06
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
52.324
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
11.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
11.7
Stredová vzdialenosť - palce
2.06
Stredová vzdialenosť – milimetre
52.324
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
11.25
Celková dĺžka – milimetre
285.75
Celková šírka - palce
8.66
Celková šírka – milimetre
219.964
Celková výška - palce
6.69
Celková výška – milimetre
169.926
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
700Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.3HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.03
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
51.562
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
25.4
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.09
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
53.086
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
940In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
4.09
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
103.886
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FWA721-150-B5-G
Interné číslo výrobcu
52339
Váha / libry
37
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov