BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWA726-400-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWA726-400-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
FWA726-400-B5-G
BDI #
171711
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/FWA726-400-B5-G/p/171711
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
23,179
EAN
0781711523575
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
400:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
2.63
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
66.802
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.25HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
4.4
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
4.4
Stredová vzdialenosť - palce
2.62
Stredová vzdialenosť – milimetre
66.548
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
12.66
Celková dĺžka – milimetre
321.564
Celková šírka - palce
9.6
Celková šírka – milimetre
243.84
Celková výška - palce
8
Celková výška – milimetre
203.2
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.31HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.44
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
61.976
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.125
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
28.575
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
2.62
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
66.548
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1950In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.06
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
128.524
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FWA726-400-B5-G
Interné číslo výrobcu
52357
Váha / libry
62
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 400:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,375 palce | 9,525 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov