BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWA738-150E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWA738-150E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
FWA738-150E-B5-G
BDI #
171733
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/FWA738-150E-B5-G/p/171733
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
45,405
EAN
0781711523797
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
150:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
Right C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
11.7
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
11.7
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
16.08
Celková dĺžka – milimetre
408.432
Celková šírka - palce
12.81
Celková šírka – milimetre
325.374
Celková výška - palce
10.44
Celková výška – milimetre
265.176
Montážna metóda
Floor
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.35HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.81
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
71.374
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
5100In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
6.56
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
166.624
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FWA738-150-B5-G
Interné číslo výrobcu
52379
Váha / libry
142
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 150:1 Ratio; 56C; Right C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov