BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC730-100-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWC730-100-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
FWC730-100-B7-G
BDI #
175780
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/FWC730-100-B7-G/p/175780
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
32,704
EAN
0781711619650
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
76.2
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
Right C-Face Quill
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17.5
Stredová vzdialenosť - palce
3
Stredová vzdialenosť – milimetre
76.2
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
13.49
Celková dĺžka – milimetre
342.646
Celková šírka - palce
11.81
Celková šírka – milimetre
299.974
Celková výška - palce
10.94
Celková výška – milimetre
277.876
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
1250Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.24HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
6.25
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
158.75
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.25
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
31.75
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.25
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
3250In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.25
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
82.55
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FWC730-100-B7-G
Interné číslo výrobcu
61965
Váha / libry
83
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,438 palce | 11,125 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov