BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC738-200E-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWC738-200E-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
FWC738-200E-B7-G
BDI #
172445
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/FWC738-200E-B7-G/p/172445
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
45,405
EAN
0781711532782
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
3.75
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
Right C-Face Quill
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
1HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
8.8
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
8.8
Stredová vzdialenosť - palce
3.75
Stredová vzdialenosť – milimetre
95.25
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
16.08
Celková dĺžka – milimetre
408.432
Celková šírka - palce
13.12
Celková šírka – milimetre
333.248
Celková výška - palce
12.69
Celková výška – milimetre
322.326
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2000Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
1.14HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
7.63
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
193.802
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.625
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
41.275
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
3.5
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
88.9
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
5500In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.88
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
98.552
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FWC738-200-B7-G
Interné číslo výrobcu
53278
Váha / libry
142
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,5 palce | 12,7 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov