BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC752-100E-B7-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWC752-100E-B7-G
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
FWC752-100E-B7-G
BDI #
171845
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/FWC752-100E-B7-G/p/171845
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
108
EAN
0781711524961
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
5.16
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
131.064
Uchytávací rám
143TC/145TC
Typ vstupu
Right C-Face Quill
Typ výstupu
Down Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
2HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
17.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
17.5
Stredová vzdialenosť - palce
5.16
Stredová vzdialenosť – milimetre
131.064
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
19.78
Celková dĺžka – milimetre
502.412
Celková šírka - palce
15
Celková šírka – milimetre
381
Celková výška - palce
16.31
Celková výška – milimetre
414.274
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2200Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
2.97HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.875
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
22.225
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
10.47
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
265.938
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.16
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
105.664
Materiál a úprava hlavice
Rugged Fine Grained Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
8000In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
5.31
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
134.874
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
FWC752-100-B7-G
Interné číslo výrobcu
52496
Váha / libry
247
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 143TC/145TC; Right C-Face Quill Input Type; Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 7/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov