BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
FWC752-1200E-B5-G
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR FWC752-1200E-B5-G
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Katalógové číslo výrobcu
FWC752-1200E-B5-G
BDI #
171856
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/FWC752-1200E-B5-G/p/171856
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
108
EAN
0781711525074
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
1200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
5.13
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
130.302
Uchytávací rám
56C
Typ vstupu
C-Face Quill
Typ výstupu
Left Hand
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.5HP
Nominálne maximálne výstupné otáčky
1.5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
1.5
Stredová vzdialenosť - palce
5.13
Stredová vzdialenosť – milimetre
130.302
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
700
Celková dĺžka - palce
16.31
Celková dĺžka – milimetre
414.274
Celková šírka - palce
19.78
Celková šírka – milimetre
502.412
Celková výška - palce
15
Celková výška – milimetre
381
Montážna metóda
Floor | Wall | Ceiling
Vzor stopy montážnych skrutiek
Rectangular
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2200Lbs
Zahrnutá základňa
No
Vstupná hodnota plus um
0.62HP
Priemer vstupného hriadeľu - palce
0.625
Priemer vstupného hriadeľu – milimetre
15.875
Priemer výstupného hriadeľu - palce
2
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
50.8
Dĺžka výstupného hriadeľu - palce
4.16
Dĺžka výstupného hriadeľu – milimetre
105.664
Materiál a úprava hlavice
Gray Painted Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
12610In-Lbs
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
52507
Váha / libry
257.1
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 1200:1 Ratio; 56C; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 700 Series; 5/8" Input Shaft Diameter
Priemer skrutkovej diery
0,625 palce | 15,875 milimetre
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov