https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-10-20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoa1ppOHhNRFF5TnpRNU9UQTROVGcxTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eE1GOHlNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzU5ODI5MzNmN2ZhNjhjMWNhY2UxZDg2YzVmMGJjNjg2YzZlMmZlOTk5ZDQ5NzI3OTgyZTc1ZTJjYjc1ZDI2Yg
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA010-20H100BHVN3 380V 50HZ 3C P3
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI HMTA010-20H100BHVN3 380V 50HZ 3C P3
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Katalógové číslo výrobcu
HMTA010-20H100BHVN3 380V 50HZ 3C P3
BDI #
24211163
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/HMTA010-20H100BHVN3-380V-50HZ-3C-P3/p/24211163
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
100:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.079
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
2
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.1KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky
18
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
18
Stredová vzdialenosť - palce
0.079
Stredová vzdialenosť – milimetre
2
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
TA
Celková dĺžka - palce
10.472
Celková dĺžka – milimetre
266
Celková šírka - palce
5.945
Celková šírka – milimetre
151
Celková výška - palce
4.606
Celková výška – milimetre
117
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2548N
Zahrnutá základňa
No
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.303
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
58.5
Výstupná diera - palce
0.787
Výstupná diera – milimetre
20
Výstupný krútiaci moment
20MM Output Bore
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
1.89
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
48
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov