https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-10-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobU1DOHhNRFF5TnpRNU9UVTNOek0zTkM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4eE1GOHpNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmFjN2MzN2Q4MzBmMDg3YTE4ZDBhZGRhYTkxMjAzMTg0MmU1NTJmZDJlMGQwMzhjODlhNzUwNDk2NzQ0YmQ5MA
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA010-30H200BZHN3
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI HMTA010-30H200BZHN3
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Katalógové číslo výrobcu
HMTA010-30H200BZHN3
BDI #
23952008
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/HMTA010-30H200BZHN3/p/23952008
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
200:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.394
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
10
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.1KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky
9
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
9
Stredová vzdialenosť - palce
0.394
Stredová vzdialenosť – milimetre
10
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
TA
Celková dĺžka - palce
11.693
Celková dĺžka – milimetre
297
Celková šírka - palce
6.035
Celková šírka – milimetre
153.3
Celková výška - palce
5.02
Celková výška – milimetre
127.5
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
3332N
Zahrnutá základňa
No
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.303
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
58.5
Výstupná diera - palce
1.181
Výstupná diera – milimetre
30
Výstupný krútiaci moment
30MM Output Bore
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.697
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
68.5
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 200:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov