![HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C](/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-40-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnM05TOHhNRFF5TnpVd01Ua3dNemt3TWk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4ME1GOHpNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTg4NGFlNTQxMjVhZGU2YjJmYjA2ODM5MzFlZDI4OTc3ZWMxMzcwZjIwM2I2MzllMjQ1ODMzMmU3MjZiOTc0MA)
![HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C](/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-40-30-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnM05TOHhNRFF5TnpVd01Ua3dNemt3TWk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4ME1GOHpNRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTg4NGFlNTQxMjVhZGU2YjJmYjA2ODM5MzFlZDI4OTc3ZWMxMzcwZjIwM2I2MzllMjQ1ODMzMmU3MjZiOTc0MA)
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Katalógové číslo výrobcu
HMTA040-30H30 HVN3 380V 50HZ 3C
BDI #
23952249
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/HMTA040-30H30-HVN3-380V-50HZ-3C/p/23952249
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.394
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
10
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.4KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky
60
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
60
Stredová vzdialenosť - palce
0.394
Stredová vzdialenosť – milimetre
10
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
TA
Celková dĺžka - palce
13.76
Celková dĺžka – milimetre
349.5
Celková šírka - palce
6.035
Celková šírka – milimetre
153.3
Celková výška - palce
5.512
Celková výška – milimetre
140
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
2205N
Zahrnutá základňa
No
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.756
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
70
Výstupná diera - palce
1.181
Výstupná diera – milimetre
30
Výstupný krútiaci moment
30MM Output Bore
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.051
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
77.5
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov