https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-40-45-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneE5TOHhNRFF5TnpVd01qWTFOelUyTmk5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4ME1GODBOVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWFmMzhlYjI2YTYxMjI4MjExOTY5N2EzNmFjMzFmNGVhZjVhZGE3ZDEwZGZlZGFiYzE0NTg2NTU2M2Y2NzkyZA
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA040-45H360BHVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI HMTA040-45H360BHVN3
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Katalógové číslo výrobcu
HMTA040-45H360BHVN3
BDI #
23945462
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/HMTA040-45H360BHVN3/p/23945462
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
360:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.728
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
18.5
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.4KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky
5
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
5
Stredová vzdialenosť - palce
0.728
Stredová vzdialenosť – milimetre
18.5
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
TA
Celková dĺžka - palce
20.295
Celková dĺžka – milimetre
515.5
Celková šírka - palce
7.079
Celková šírka – milimetre
179.8
Celková výška - palce
7.48
Celková výška – milimetre
190
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
6272N
Zahrnutá základňa
No
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.705
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
119.5
Výstupná diera - palce
1.772
Výstupná diera – milimetre
45
Výstupný krútiaci moment
45MM Output Bore
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
3.976
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
101
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 360:1 Ratio; Motor Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov