![HMTA075-38U30SBPVN3](/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-75-38-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnMFl5OHhNRFF5TnpVd016UXhNVEl6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4M05WOHpPRjlWWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYTAxNDUwMDdjNDI2MmZlOTI2MGZmMTEwMTZkNWY0ZDgxMzlhYTRjYTAyMGUyMWI4MTdjYmMyODExYjAwYWFh)
![HMTA075-38U30SBPVN3](/medias/INDTSUSPDRED-HMTA-75-38-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnMFl5OHhNRFF5TnpVd016UXhNVEl6TUM5SlRrUlVVMVZUVUVSU1JVUmZTRTFVUVY4M05WOHpPRjlWWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkYTAxNDUwMDdjNDI2MmZlOTI2MGZmMTEwMTZkNWY0ZDgxMzlhYTRjYTAyMGUyMWI4MTdjYmMyODExYjAwYWFh)
TSUBAKI
TSUBAKI
HMTA075-38U30SBPVN3
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI HMTA075-38U30SBPVN3
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Katalógové číslo výrobcu
HMTA075-38U30SBPVN3
BDI #
24681698
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/HMTA075-38U30SBPVN3/p/24681698
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111537
Váha / Kilogram
0
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
30:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
0.472
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
12
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Motor
Typ výstupu
Shaft
Motor zahrnutý
Yes
Nominálna maximálna vstupná hodnota
0.75KW
Nominálne maximálne výstupné otáčky
60
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
60
Stredová vzdialenosť - palce
0.472
Stredová vzdialenosť – milimetre
12
Ozubenie
Worm
Rad od výrobcu
TA
Celková dĺžka - palce
11.969
Celková dĺžka – milimetre
304
Celková šírka - palce
7.362
Celková šírka – milimetre
187
Celková výška - palce
5.295
Celková výška – milimetre
134.5
Montážna metóda
Floor
Maximálna radiálna hodnota preťaženia a um
3136N
Zahrnutá základňa
No
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
2.638
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
67
Priemer výstupného hriadeľu - palce
1.496
Priemer výstupného hriadeľu – milimetre
38
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.717
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
69
Chladenie ventilátorom
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Worm
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 30:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov