STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
K202ANG0560MT10
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
Popis
STOBER DRIVES K202ANG0560MT10
Speed Reducer; Right Angle; 55.54:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; K Series
Katalógové číslo výrobcu
K202ANG0560MT10
BDI #
21571871
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/K202ANG0560MT10/p/21571871
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
18,14
Druh redukcie
Right Angle
Nominálny pomer
55.54:1
Nominálna stredová vzdialenosť - palce
1.811
Nominálna stredová vzdialenosť – milimetre
46
Uchytávací rám
Not Applicable
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Hollow Shaft
Motor zahrnutý
No
Nominálna maximálna vstupná hodnota
Not Available
Nominálne maximálne výstupné otáčky
46
Uchytávacia metóda
Direct Mounted
Výstupné RPM pri 1750 RPM vstupe
46
Stredová vzdialenosť - palce
1.811
Stredová vzdialenosť – milimetre
46
Ozubenie
Helical-Bevel
Rad od výrobcu
K
Celková dĺžka - palce
9.764
Celková dĺžka – milimetre
248
Celková šírka - palce
5.512
Celková šírka – milimetre
140
Celková výška - palce
7.48
Celková výška – milimetre
190
Montážna metóda
Floor
Zahrnutá základňa
No
Od základne do stredu vstupného hriadeľu - palce
4.37
Od základne do stredu vstupného hriadeľu – milimetre
111
Výstupná diera - palce
1.188
Výstupná diera – milimetre
30.175
Materiál a úprava hlavice
Cast Iron
Výstupný krútiaci moment
1407In-Lbs
Od základne do stredu výstupného hriadeľu - palce
2.559
Od základne do stredu výstupného hriadeľu – milimetre
65
Chladenie ventilátorom
No
Ostatné vlastnosti
Tapped Holes on Both Sides of Output
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Reducers Right Angle
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical-Bevel
URL výrobcu
https://www.stober.com
Váha / libry
40
Dlhý popis
Speed Reducer; Right Angle; 55.54:1 Ratio; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Helical-Bevel; K Series
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov