https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25114777-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNVlTOHhNRFV3TnpRME9UUTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TVRRM056ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGNjMzk2ZDJmNjVjMWJiYmNjOGJkOTVkZWRlNzhhOTA2MDdiNGUzYjAwN2FlMmYxYjhlNWEyZTQ5YTg2YWZjZA
STOBER DRIVES
STOBER DRIVES
K202WGD0140MR160/050F
STOBER DRIVES STOBER DRIVES
Popis
STOBER DRIVES K202WGD0140MR160/050F
Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; 2.99HP Input Power; 1447IN-LB Output Torque; 1750RPM Input Speed; 852LB Overhung Load Output Shaft; Wobble Free Bushing Output; Torque Arm Bracket Mounting; 56C Frame; Motor Adapter
Katalógové číslo výrobcu
K202WGD0140MR160/050F
BDI #
25118530
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reduk%C4%8Dn%C3%A9-prevodovky-a-prevodov%C3%A9-motory/Pravouhl%C3%A9-hriadele/K202WGD0140MR160-050F/p/25118530
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical Bevel
URL výrobcu
https://www.stober.com
Detail produktu
Helical Bevel Speed Reducer
Špecifikácia produktu
Right Angle; 14:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; 2.99HP Input Power; 1447IN-LB Output Torque; 1750RPM Input Speed; 852LB Overhung Load Output Shaft; Wobble Free Bushing Output; Torque Arm Bracket Mounting; 56C Frame; Motor Adapter
Dlhý popis
Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 14:1 Ratio; C-Face Quill Input; Shaft Output; 2.99HP Input Power; 1447IN-LB Output Torque; 1750RPM Input Speed; 852LB Overhung Load Output Shaft; Wobble Free Bushing Output; Torque Arm Bracket Mounting; 56C Frame; Motor Adapter