Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

K713WGD0790MR250/210 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSDIREDUCR-K-DC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJneU1pOHhNRFEzTkRJek1EWXhNVGs1T0M5SlRrUlRSRWxTUlVSVlExSmZTMTlFUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJiZDcwZDEyYjcxM2FkMWY1MGViMjc2ZmM1NGRjYWE2N2E1NzJmNWQ4N2U2ZmM1Mjc3NDY4YTE5NDU4ODVjYjM
27364570 Pravouhlé hriadele 

STOBER DRIVES STOBER DRIVES

K713WGD0790MR250/210

Popis

STOBER DRIVES K713WGD0790MR250/210

Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 79:1 Ratio; C-Face Quill Input; 3 Stage; 1750RPM Input Speed; Wobble Free Bushing Output; Torque Arm Bracket Mounting; MR250/210 Motor Adapter

Katalógové číslo výrobcu

K713WGD0790MR250/210

BDI #
27364570

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M02282
Výrobca
STOBER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111538
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8483.40.10.00
Podstatné meno
Reducer
Reťazec kľúčového slova
Speed Helical Bevel
URL výrobcu
https://www.stober.com
Detail produktu
Helical Bevel Speed Reducer
Špecifikácia produktu
Right Angle; 79:1 Ratio; C-Face Quill Input; 3 Stage; 1750RPM Input Speed; Wobble Free Bushing Output; Torque Arm Bracket Mounting; MR250/210 Motor Adapter
Dlhý popis
Helical Bevel Speed Reducer; Right Angle; 79:1 Ratio; C-Face Quill Input; 3 Stage; 1750RPM Input Speed; Wobble Free Bushing Output; Torque Arm Bracket Mounting; MR250/210 Motor Adapter